曜日別特売

ファイバー式喉頭鏡ハンドル(LED)

ファイバー式喉頭鏡ハンドル(LED) - メドライフファイバー式喉頭鏡ハンドル(LED) - メドライフ

真鍮製の堅牢なハンドルはLEDランプ付き(6000ルクスの白色光、平均寿命5000時間)。
ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。

寸法(mm)150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20397703-レギュラー(大)
37,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20397712-ミニ(スリム)
37,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする