太陽医療品製作所
ファイバー式喉頭鏡ブレードミラー
ブレードはステンレススチールの完全防錆。
ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ブレード長さ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20397807
No.00
SS
65
23-6636-00
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397816
No.0
S
75
23-6636-01
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397825
No.1
M
102
23-6636-02
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397834
No.2
L
153
23-6636-03
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397843
No.3
LL
195
23-6636-04
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください