メドライフ
スタンダード喉頭鏡ハンドル (乾電池式)
ステンレス製ブレードのベーシックモデル。
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
電源
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20397877
-
150
大
単2乾電池×2個(別売)
23-5721-00
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20397886
-
150
ミニ
単3乾電池×2個(別売)
23-5721-01
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20397895
-
110
短太
単3乾電池×2個(別売)
23-5721-02
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください