太陽医療品製作所
スタンダード喉頭鏡ブレードマッキントッシュ
ステンレス製ブレードのベーシックモデル。
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ブレード長さ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20397904
No.0
SS
80
23-5719-00
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397913
No.1
S
92
23-5719-01
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397922
No.2
M
100
23-5719-02
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397938
No.3
L
130
23-5719-03
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397947
No.4
LL
155
23-5719-04
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください