喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード

喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード - 太陽医療品製作所喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード - 太陽医療品製作所喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード - 太陽医療品製作所喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード - 太陽医療品製作所喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード - 太陽医療品製作所喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード - 太陽医療品製作所

ブレードは電球付きです。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002002000医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ブレード長さ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20398035No.4特大14002-4015-00
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398044No.313002-4015-01
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398053No.211002-4015-02
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398062No.19502-4015-03
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398078No.0極小8502-4015-04
13,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398087No.5特々大15502-4015-07
13,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする