曜日別特売

喉頭鏡セット(マッキントッシュ氏)

喉頭鏡セット(マッキントッシュ氏) - ブルークロス喉頭鏡セット(マッキントッシュ氏) - ブルークロス喉頭鏡セット(マッキントッシュ氏) - ブルークロス

収納や携帯に便利なケース付。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000020医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20398114LS-3S01-5555-21喉頭鏡ブレード電球付(成人用・小児用・新生児用)、喉頭鏡ハンドル電池付、喉頭鏡ケース(18×5.5×19cm)0-3200-21
39,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398123LS-A01-5555-22喉頭鏡ブレード電球付(成人用)、喉頭鏡ハンドル電池付、ソフトクリアケース(21×11×3cm)0-3200-22
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398132LS-I01-5555-23喉頭鏡ブレード電球付(新生児用)、喉頭鏡ハンドル電池付、ソフトクリアケース(21×11×3cm)0-3200-23
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする