松吉医科器械
MYマギール鉗子
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000050
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398148
MY-5019L
280
¥
5,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398157
MY-5019M
250
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
20398166
MY-5019S
200
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398175
MY-5019SS
160
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください