MY麦粒鉗子反型

MY麦粒鉗子反型 - 松吉医科器械
(1件のレビュー)
全長(mm)270材質ステンレス(SUS410)タイプ反型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000046松吉医科器械コード05-2260-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20398227MY-5017
6,320
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20398227
2024-02-21
用途: 歯科器具の振り分け作業
医療・福祉・介護関連業

以前使っていた物が壊れかかって、どこを探しても見つからなくて、
モノタロウさんに問い合わせしたところ、残り一つだったのですぐに注文させていただきました。お届も早く、電話の対応が親切で良かったです。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする