ユーメド貿易
ユーティリティーシザーズ(ラージ)
コーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯・ギプス・ゴム・プラスチック・ビニールなどに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。
松吉医科器械コード
24-2114-00
全長(mm)
190
材質
(刃)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065B00019
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398236
190mm
ブラック
8-5701-07
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20398245
190mm
グリーン
8-5701-02
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20398254
190mm
オレンジ
8-5701-05
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20398263
190mm
イエロー
8-5701-01
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20398272
190mm
ブルー
8-5701-03
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください