舌鉗子(コラン氏)シリコンラバー付

舌鉗子(コラン氏)シリコンラバー付 - ビーエスメディカル
(1件のレビュー)

先端リング部には、取り外し可能なシリコン製のラバー付きですので、舌への負担が軽減されます。

全長(mm)170材質(本体)ステンレス(SUS410)、(ラバー部)シリコン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00141A00014松吉医科器械コード24-2357-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20398297BS-F700-01
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20398297
2021-08-03
用途: 緊急時
医療・福祉・介護関連業

まだ使っていませんが値段がおてごろでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする