ブルークロス
開口器(エスマル氏)
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
88
アズワン品番
0-287-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000003
松吉医科器械コード
02-4099-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398394
BC-2040-MG
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください