開口器(ハイステル氏)

開口器(ハイステル氏) - メドライフ
(1件のレビュー)
医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
全長(mm)
材質
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20398412-23-6639-00115真鍮0-287-01医療機器届出番号:11B3X00081000071
6,700
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398403-02-4095-00120真鍮(クロームメッキ)-医療機器届出番号:13B3X00037000018
6,600
取扱い終了
返品不可
20398428BC-2040-MG-H24-3201-00117真鍮(クロームメッキ)64-9091-56医療機器届出番号:13B3X00022000070
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20398428
2018-06-17
用途: 薄いゴムやシリコンチューブの口を開いたままにするときに使用。

医療用器具ですが、チューブや風船の内側を絶対に傷つけたくないので使用します。本来の使用と全く異なりますので、使い勝手が良いとは言えませんが、開きながら微調整ができるので「傷付けずに開いたままにできる道具」としては優秀です。(ただし閉じる方向では固く調整困難です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする