ザイコア・インターナショナル・インク
サリババイドブロック(ハンドル付)
開口を保持すると同時に排唾管を使用しての吸引が可能で、気管挿管中のケアにも便利です。
金属部品を使用していないので、X線撮影にも使用できます。
ラテックスフリー。オートクレーブ滅菌可能。
材質
(本体)エラストマー、(ハンドル)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:04B3X00004000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
開口寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398473
-
S
パープル
最大23.5
13
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20398482
-
M
ブルー
最大30
15
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください