ブルークロス
バーマンエアウェイ(新生児用)
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20分まで)。
材質
ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅W×全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398525
BC-2020-AW-IL
大
13×50
24-3202-03
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398534
BC-2020-AW-IS
小
9×40
24-3202-04
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください