ブルークロス
バーマンエアウェイ(成人用)
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌不可
材質
ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅W×全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398543
BC-2020-AW-AL
大
19×90
24-3202-00
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398552
BC-2020-AW-AM
中
19×80
24-3202-01
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398568
BC-2020-AW-AS
小
15×70
24-3202-02
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください