レールダルメディカルジャパン
トーマスチューブホルダー(成人用)
寸法(mm)
(マウスピース部)113×68×45、(ヘッドストラップ)22×540、(スライドスティック)16×145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398778
600-30005
成人用(オリーブグリーン)
20-5720-00
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20398787
600-10005
成人用
20-5720-01
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100