ファーノ・ジャパン・インク
ウィズロック
高さ(mm)
(顎部)120~160<無段階>、(後頭部)155・180・195<3段階>
質量(g)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00226000007
松吉医科器械コード
01-6060-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398823
449-J
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください