SIC
ETSトリアージシート
仕様
4枚セット、ハトメ仕様
材質
ポリエチレンクロスシート#3000
寸法(mm)
5400×5400
質量(kg)
4.5
ハトメピッチ(mm)
900
松吉医科器械コード
11-2630-01
内容量
1式(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398972
-
¥
82,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください