SIC
ETSトリアージタッグ
仕様
表面3枚複写、災害現場用・搬送機関用・収容医療機関用、色識別用ラベルミシン目入り・上部ゴム輪付
材質
濡れに強いユポ紙
寸法(mm)
110×232
規格
厚生労働省医政局指導課(平成8年3月12日指第15号)様式に準ずる
松吉医科器械コード
11-2630-02
内容量
1式(50枚×2箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398988
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください