松吉医科器械
マイスコCPRキーホルダー
材質
(シート部)ポリエチレン、不織布、(ケース部)ナイロン、(ナスカン)ポリアセタール
シートサイズ(mm)
195×315
ケース寸法(mm)
840×10×520
フィルターサイズ(mm)
50×40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20399128
MY-NS0360P
ピンク
24-3341-00
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20399137
MY-NS0360B
ブルー
24-3341-01
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください