曜日別特売

クランケチェア(アジャスター付)

クランケチェア(アジャスター付) - 高田ベッド製作所クランケチェア(アジャスター付) - 高田ベッド製作所

どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。

材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー内容量1個
全36種類を絞り込む
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20400302TB-764-026420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400318TB-764-02アイボリー6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400327TB-764-026420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400336TB-764-026420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400345TB-764-02ライトグリーン6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400354TB-764-02ライトブルー6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400363TB-764-02ピンク6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400372TB-764-02イエロー6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400388TB-764-02グレー6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400397TB-764-02オレンジ6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400406TB-764-02抹茶6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400415TB-764-02スカイブルー6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400424TB-764-02クリーム6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400433TB-764-02レッド6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400442TB-764-02メディグリーン6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400458TB-764-02メディブルー6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400467TB-764-02ライトブラウン6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400476TB-764-02ライムグリーン6420×360~440Φ36023-5120-01
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400485TB-1113-025.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400494TB-1113-02アイボリー5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400503TB-1113-025.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400512TB-1113-025.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400528TB-1113-02ライトグリーン5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400537TB-1113-02ライトブルー5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400546TB-1113-02ピンク5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400555TB-1113-02イエロー5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400564TB-1113-02グレー5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400573TB-1113-02オレンジ5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400582TB-1113-02抹茶5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400598TB-1113-02スカイブルー5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400607TB-1113-02クリーム5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400616TB-1113-02レッド5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400625TB-1113-02メディグリーン5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400634TB-1113-02メディブルー5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400643TB-1113-02ライトブラウン5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20400652TB-1113-02ライムグリーン5.8420×490~570Φ35024-3212-01
36,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする