ニシキ工業
クランケチェア(固定ゴム脚タイプ)
座面は快適な座り心地を実現するモールド成型ウレタンを使用。
材質
(脚部)樹脂成型品、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×540×420~530
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×340
松吉医科器械コード
23-6906-01
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20401054
MS-31P
ピンク
¥
33,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20401072
MS-31P
グリーン
¥
33,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20401063
MS-31P
パープル
¥
33,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください