曜日別特売

丸椅子

丸椅子 - 松吉医科器械丸椅子 - 松吉医科器械丸椅子 - 松吉医科器械

座面枠が樹脂製で柔らかい曲線なので、大腿部への当たりがソフトです。
スタッキング可能。

材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH)(mm)445×435座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20401526MY-N1143ブルー
10,000
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401535MY-N1143ワイン
10,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
20401544MY-N1143グリーン
10,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする