曜日別特売

フットケアスツール

フットケアスツール - 松吉医科器械

フットケアの施術やリハビリなどのアシストに最適です。
引き出し式トレー付。

耐荷重(kg)80材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
204025946061124-3211-001段390×350×3204.5
25,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
204026036062124-3211-012段390×350×4455.5
29,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする