松吉医科器械
フットケアチェア(ガス昇降式)
ガス圧ワンタッチ昇降式のロータイプチェア。
フットケアの施術をサポートします。
材質
(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×380~470
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ350
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20402655
SN-FC002W
ホワイト
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20402664
SN-FC002B
ブラック
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください