松吉医科器械
フットケアチェア(回転昇降式)
フットケアの施術をサポートする初高300mmのロータイプチェアです。
手動回転昇降式。
材質
(脚部)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×300~450
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ350
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20402673
SN-FC003W
ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20402682
SN-FC003B
ブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください