松吉医科器械
フットケア用ワゴン
足のせマット2コ付きで高さ3段階調節。
下段にはフットバスやフットマッサージャーなどを設置できます。
色
ホワイト
付属品
足のせマット×2個
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(棚板)ABS、(マット)ウレタンフォーム、(張地)合成皮革
質量(kg)
7.5
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×400×500
松吉医科器械コード
23-3677-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20402698
SN-FC001
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください