曜日別特売

脱衣カゴ(1段・棚付)

脱衣カゴ(1段・棚付) - 三和化研工業
(1件のレビュー)
グリーン段数1材質(カゴ)ポリエチレン、(フレーム)スチール/クロームメッキタイプゴム足付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×360×570松吉医科器械コード02-2570-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20406934MY-2023
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20406934
2024-08-11
用途: クリニックで荷物置き
医療・福祉・介護関連業

検査の時の着替えや荷物を入れるのし使用。荷物を移動させたい時に、カゴの部分だけを簡単に持ち上げられる。荷物の多い患者さん等の場合、「おもちしますね」と、荷物に直接触ることなく、職員が移動することが出来て利便性よい。やや安っぽいのだけが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする