三和化研工業
脱衣カゴ(2段・ゴム足付)
色
グリーン
段数
2
材質
(カゴ)ポリエチレン、(フレーム)スチール/クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×340×600
アズワン品番
0-337-02
松吉医科器械コード
02-2580-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20406986
-
¥
8,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください