曜日別特売

ウッド脱衣ワゴン

ウッド脱衣ワゴン - 林製作所
(1件のレビュー)

木のぬくもりがあたたかい脱衣ワゴン。

段数2材質(棚)パーティクルボード、(フレーム)スチール/パウダー塗装質量(kg)8.5耐荷重(kg)5(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×780内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407056YS-207-ナチュラル
36,50028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
68759227YS-207【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ナチュラル
36,50028,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
20407065YS-208-ブラウン
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20407056
2019-12-02
用途: 患者用脱衣 時
かない鍼灸整体院サービス業

診察室で患者さんに着替えて頂くのに、鞄と洋服を入れるのに充分に最適な大きさです。
常連さんから、とてもいいね とお褒めの言葉を頂きました。
とても嬉しかったです。
温かみのあるスッキリ感がいいです。
ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする