松吉医科器械
スチール脱衣ワゴン
ラウンド形状のパンチング加工棚がスタイリッシュな脱衣ワゴン。
色
ブルー
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
4.7
耐荷重(kg)
5(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
577×430×780
松吉医科器械コード
23-6917-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20407074
11-209MH
¥
14,620
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください