曜日別特売

脱衣カゴ

脱衣カゴ - 大信工業脱衣カゴ - 大信工業脱衣カゴ - 大信工業脱衣カゴ - 大信工業脱衣カゴ - 大信工業脱衣カゴ - 大信工業脱衣カゴ - 大信工業脱衣カゴ - 大信工業
(2件のレビュー)
段数1材質(カゴ)ポリエチレン、(フレーム)スチール/クロームメッキ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407083DP-10グリーンゴム足付560×420×56523-5289-00
5,500
4,890
5,379(税込)
8日以内出荷
返品不可
20407092DP-10ブルーゴム足付560×420×56523-5289-00
5,500
5,080
5,588(税込)
9日以内出荷
20407108DP-10ピンクゴム足付560×420×56523-5289-00
5,500
5,080
5,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
20407117DP-10Cグリーンキャスター付560×420×57023-5290-00
6,500
6,490
7,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
20407126DP-10Cブルーキャスター付560×420×57023-5290-00
6,500
6,350
6,985(税込)
7日以内出荷
返品不可
20407135DP-10Cピンクキャスター付560×420×57023-5290-00
6,500
6,350
6,985(税込)
9日以内出荷
返品不可
20407153DP-15ブルーキャスター付645×420×26524-3220-00
7,000
6,990
7,689(税込)
7日以内出荷
返品不可
20407162DP-15ピンクキャスター付645×420×26524-3220-00
7,000
6,990
7,689(税込)
7日以内出荷
返品不可
20407144DP-15グリーンキャスター付645×420×26524-3220-00
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20407092
2023-02-17
用途: 診察室
ひろ眼科医療・福祉・介護関連業

とにかく安い。通常価格の3分の1程度でした。色合いも良く気に入っています。

対象商品 : 20407083
2022-02-25
用途: 受付の書類記入時
たんげ脳神経外科医療・福祉・介護関連業

若干小振りなサイズ感が絶妙で使い勝手に優れます。支柱とカゴはネジ留めされており、耐久性にも優れます。色の選択も可能でジャストフィットしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする