大信工業
脱衣カゴ(2段式)
段数
2
材質
(カゴ)ポリエチレン、(フレーム)スチール/クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20407178
DP-20
グリーン
ゴム足付
560×365×640
24-2125-00
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20407187
DP-20
ブルー
ゴム足付
560×365×640
24-2125-00
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20407196
DP-20
ピンク
ゴム足付
560×365×640
24-2125-00
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20407205
DP-25
グリーン
キャスター付
515×350×750
24-2126-00
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20407214
DP-25
ブルー
キャスター付
515×350×750
24-2126-00
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20407223
DP-25
ピンク
キャスター付
515×350×750
24-2126-00
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください