テンテック
点滴チェッカーテンテック
滴下を自動チェック。滴下量の目安を表示します。
滴下の停止や流れすぎを表示とブザーでお知らせします。
コードレスなので使用場所を選びません(連続運転約30時間)。
測定精度(%)
±10以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×36×110
質量(g)
150
電源
単3乾電池×3個(別売)、AC-DCアダプタ(別売)
付属品
支持具
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
色
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20407485
DC-G20
23-6927-00
グリーン
医療機器届出番号:22B3X10007000001
¥
75,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20407494
DC-P60
23-6927-01
ピンク
医療機器届出番号:22B3X10007000002
¥
75,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500