曜日別特売

SFプチシーネ

SFプチシーネ - オオサキメディカルSFプチシーネ - オオサキメディカルSFプチシーネ - オオサキメディカル

MRI検査時に付け替え不要の小児用点滴固定シーネ・カバーです。
体への負担が少ない体圧分散仕様!医療機器関連圧迫創傷(MDRPU)の予防に!
MRI検査に対応
体圧分散性の向上
軽量・薄型で長期間の装着も快適
安全に優れた素材
使い捨てのため常に清潔

9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
寸法(mm)
アズワン品番
寸法(cm)
質量(g)
規格
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407652000726251式(10個)20-3480-0320×80×8-----
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
71149953726261袋(10個)---3×10×1.16.8310(本体・中芯)ポリエチレン100%、(パット部)ポリエチレンフォーム、ポリプロピレンフォーム
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
71149969726271袋(10個)---4×14×1.114414(本体・中芯)ポリエチレン100%、(パット部)ポリエチレンフォーム、ポリプロピレンフォーム
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
71149978726281袋(10個)---5×19×1.232.5519(本体・中芯)ポリエチレン100%、(パット部)ポリエチレンフォーム、ポリプロピレンフォーム
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
71149987726291袋(10個)---6×25×1.145.8625(本体・中芯)ポリエチレン100%、(パット部)ポリエチレンフォーム、ポリプロピレンフォーム
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
20407625000726071式(10個)20-3480-0030×100×98-8519-01----
オープン
取扱い終了
返品不可
20407634000726081式(10個)20-3480-0140×140×98-8519-02----
オープン
取扱い終了
返品不可
20407643000726091式(10個)20-3480-0250×190×108-8519-03----
オープン
取扱い終了
返品不可
20407668000726111式(10個)20-3480-0460×250×9-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする