NIPRO(ニプロ)
電動式採血枕クリンフィ
シート交換で常に清潔な枕を実現、感染予防に有効です。
ボタンを押すだけの簡単シート交換。
シートは裏面ラミネート加工で液体を通しません。
シートは1巻で約100回使用できます。
付属品
充電式バッテリー、ACアダプタ
材質
(本体)ABS、(枕)ウレタン
質量(kg)
1.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)200×200×150、(枕)200×170×20
アズワン品番
65-1680-40
松吉医科器械コード
23-6935-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20408185
33-260
¥
12,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください