カラー上肢台

カラー上肢台 - 松吉医科器械カラー上肢台 - 松吉医科器械カラー上肢台 - 松吉医科器械カラー上肢台 - 松吉医科器械

ガス圧ワンタッチ昇降式(無段階)。
5脚ベースで安定性抜群です。

材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(枕部)ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×750~950、(枕)450×190内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20408194SN-UL01WHホワイト23-5882-00
37,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20408203SN-UL01BAブラック23-5882-01
37,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
20408212SN-UL01BUブルー23-5882-02
37,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
20408228SN-UL01PIピンク23-5882-03
37,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする