日本医理器材
便利トレー
駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。
静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質
(トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×132×46
適合パイプ径(Φmm)
16以下
内容量
1個
注意
※商品である枠を静注台や上肢台のパイプに取り付けていただいた後に、
トレーをはめていただき使用します。
トレーは枠にはめるのみとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20409034
-
スケルトンブルー
23-6937-00
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20409043
-
ローズピンク
23-6937-01
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください