eastsidemed
シリコン駆血帯
厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。
オートクレーブ可能。
色
水色
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
Φ8.5×400
耐熱温度(℃)
121
松吉医科器械コード
20-3400-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20409104
06284-18
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください