曜日別特売

酸素スタンド(2口用)

酸素スタンド(2口用) - 新鋭工業酸素スタンド(2口用) - 新鋭工業

移動時に使いやすい丸ハンドル付。

付属品パイピングホース(5m)種別酸素用2個用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151松吉医科器械コード24-2273-01内容量1個
注意
※流量計・酸素マスクは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20410075OXH-200P型(川重型)
59,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20410084OXH-200S型(アムコ型)
59,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする