エマジンネブライザーネブコンミニ

エマジンネブライザーネブコンミニ - 松吉医科器械

シンプル設計のコンプレッサー式ネブライザー。
連続運転(6時間)による加熱の心配がありません。
ネブコンキットは傾けても使用でき、手元でON/OFFできます。
音が静かで振動も少なく、夜間の使用やユニット型施設での吸入にも最適です。

付属品ネブコンキット、吸入マスク質量(g)980電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×16×200流量(L/min)10噴霧量(mL/min)0.3アズワン品番8-7810-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000010槽容量(L)(薬液)0.08松吉医科器械コード23-2306-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20411816CN-MINI
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする