東京エム・アイ商会
吸入器ソフィオ
耐久性に優れたコンプレッサー式ネブライザです。
ネブライザ部分は煮沸消毒が可能で、衛生面でも安心です。
付属品
ネブライザ本体2005、マウスピース、スペーサーマスク、PVCチューブ、電源コード、キャリングバッグ
質量(kg)
1.5
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×130×120
流量(L/min)
7
噴霧量(mL/min)
0.32
アズワン品番
64-8089-71
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10072000020
槽容量(L)
(薬液)0.08
松吉医科器械コード
24-3247-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20411868
0500110
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください