曜日別特売

シリコンオリーブ管みえーる

シリコンオリーブ管みえーる - ブルークロスシリコンオリーブ管みえーる - ブルークロスシリコンオリーブ管みえーる - ブルークロス
(1件のレビュー)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。

材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20411886OL-S小(成人女性向け)14.5×5524-2335-01
オープン
1,280
1,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
20411895OL-SS極小(乳幼児~幼児向け)12.0×5324-2335-02
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
20411904OL-L12ロング(乳幼児~成人向け)12.0×8624-2335-03
オープン
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
返品不可
20411877OL-L大(成人男性向け)16.5×5724-2335-00
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20411877
2019-09-29
用途: 鼻で呼吸をする際に、空気を通すのに使用
不動産業

鼻の穴にフィットして漏れなく空気を通すことができる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする