メーター式血圧計ワンハンド型

メーター式血圧計ワンハンド型 - ケンツメディコ

メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。
目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。

測定部位上腕材質(本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿測定範囲20~300mmHgアズワン品番0-2192-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021560001松吉医科器械コード23-2353-00腕帯(mm)145×500医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20412823No.560
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする