曜日別特売

ワンハンド式アネロイド血圧計

ワンハンド式アネロイド血圧計 - 日本精密測器ワンハンド式アネロイド血圧計 - 日本精密測器ワンハンド式アネロイド血圧計 - 日本精密測器
(2件のレビュー)

軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
大きめのカラーバンパーが特徴的。
加圧から排気まで片手で操作できます。
排気は調節がしやすいトリガーレバー式。

測定部位上腕付属品キャリングバッグ材質(本体)ABS測定範囲20~300mmHg質量(g)150測定精度4mmHg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002適合腕周(cm)23~32腕帯(mm)146×485医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20412866HT-1500グレー8-5540-0323-5468-00
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
20412875HT-1500ピンク8-5540-0123-5468-01
オープン
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
20412884HT-1500ブルー8-5540-0223-5468-02
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20412866
2023-03-30
用途: 診療時
医療・福祉・介護関連業

他社製品と遜色なく計測できますが、チューブと本体の接続部分が緩い製品もあるのでそこが改善されるともっと良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 20412866
2018-05-03
用途: バイタルサイン測定
医療・福祉・介護関連業

加圧した際のマンシェットの締まり具合が、少しキツイような気もしましたが、ワンハンドなので使い勝手はいいです。あとは、マンシェットの素材によるものだと思いますが、カシャカシャ感は少しあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする