松吉医科器械
オコセギヤフリーアネロイド血圧計
落下に強い耐衝撃性ギヤフリーメーター採用。
ウェルチアレン製ギヤフリーメーター(デュラショックDS44A)を採用。
布製で柔らかく巻きやすいオコセマンセッターをセット。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
測定範囲
0~300mmHg
質量(g)
265
測定精度
±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069OK0003
腕帯(mm)
135×590
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20413094
MY-2300
ブルー
20-3180-00
¥
9,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30843356
MY-2301
ピンク
20-3180-01
¥
9,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください