オー・ビー・シー
小児用マンシェット
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20413487
A
(布)45×150、(ゴム袋)25×90
未熟児用
02-3120-00
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20413496
B
(布)55×230、(ゴム袋)30×150
新生児~満3ヶ月
02-3120-01
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20413505
C
(布)70×280、(ゴム袋)50×200
満3ヶ月~満3歳
02-3120-02
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20413514
D
(布)90×330、(ゴム袋)70×200
満3歳~満6歳
02-3120-03
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20413523
E
(布)110×400、(ゴム袋)90×250
満6歳~満9歳
02-3120-04
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください