ウォッシャブルカフ2チューブ標準型

ウォッシャブルカフ2チューブ標準型 - ケンツメディコウォッシャブルカフ2チューブ標準型 - ケンツメディコウォッシャブルカフ2チューブ標準型 - ケンツメディコウォッシャブルカフ2チューブ標準型 - ケンツメディコウォッシャブルカフ2チューブ標準型 - ケンツメディコ
(2件のレビュー)

消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。

材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール付属品コネクタープラグ×2内容量1個
注意
※ケンツメディコ専用品。他の用途への使用はお控えください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
適合腕周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
204135931099F81124-2306-00SS76×26012~18
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
204136021099F81224-2306-01S100×35514~25
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
204136181099F81324-2306-02M145×53524~40
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
204136271099F81424-2306-03L160×64532~50
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
204136361099F81524-2306-04LL200×83041~61
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 小児血圧測定
片山キッズクリニック医療・福祉・介護関連業

ナイロン製のため 劣化で裂けてきて空気が漏れる 商品として耐久性に問題があるように感じます。

対象商品 : 20413593
2023-01-12
用途: 小児の血圧測定
オカムラ商産合同会社卸売・小売業

汚れた場合に洗えるので、実際に使用する者たちから好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする