SpiritカーディーDX(ステン)

SpiritカーディーDX(ステン) - スピリット・メディカル社SpiritカーディーDX(ステン) - スピリット・メディカル社SpiritカーディーDX(ステン) - スピリット・メディカル社SpiritカーディーDX(ステン) - スピリット・メディカル社

音質にこだわるステンレス製シングルヘッド聴診器。
特殊なデザインのステンレス製チェストピースは手にフィットし、ほどよい重量感がります。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適しています。
チューブは外部のノイズをカットする構造で、耳金具は耐久性に優れた仕様です。

タイプシングル付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル全長(mm)700質量(g)200チューブ径(Φmm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0002ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19605897CK-S748PFブラック
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
19605906CK-S748PFダークグリーン
25,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
19605915CK-S748PFダークブルー
25,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
19605924CK-S748PFバーガンディ
25,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする