SpiritカーディーDX(マルチ)

SpiritカーディーDX(マルチ) - スピリット・メディカル社SpiritカーディーDX(マルチ) - スピリット・メディカル社SpiritカーディーDX(マルチ) - スピリット・メディカル社SpiritカーディーDX(マルチ) - スピリット・メディカル社

成人・小児兼用のプロフェッショナルマルチモデル。
成人・小児兼用の2Way聴診器です。小児用のダイヤフラムを外して付属のベルに付け替える事も出来ます。
ダイヤフラムは伝音制度が高く、高周波音の聴診にも適しています。
チューブは外部のノイズをカットする構造で、耳金具は耐久性に優れた仕様です。

対象成人用・小児用兼用付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ、ベル材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル全長(mm)700質量(g)180タイプダブルチューブ径(Φmm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0004ダイヤフラム径(Φmm)47/37医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19605958CK-SS747PFブラック
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19605967CK-SS747PFダークグリーン
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19605976CK-SS747PFダークブルー
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19605985CK-SS747PFバーガンディー
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする